Craftsmen Kalhoty D88

Artiklové číslo: 153018608900D88
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
Barva marineblau
Konfekční velikost DE 88
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 153018608900D88
EAN / GTIN 7330509235874
Číslo výrobce 153018608900D88

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohy s vlnovcem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy s vlnovcem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na sekáče a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes

Detaily
Kapsa na doklady
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široké poutko na opasek na zadní straně

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Klasické pracovní kalhoty navržené tak, abyste byli při práci efektivní, mají na exponovaných místech tříjehlové prošití - díky tomu jsou kalhoty tak odolné, že na švy můžeme poskytnout doživotní záruku
  • Kolenní kapsy jsou vyztužené materiálem CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku