Craftsmen Kalhoty C58

Artiklové číslo: 153013708800C58
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
Barva marineblau
Konfekční velikost DE 58
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 153013708800C58
EAN / GTIN 7330509044469
Číslo výrobce 153013708800C58
L-číslo L00980 2133

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % bavlna, kepr, 370 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na pero, kapsa na přídavný materiál, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s vlnovcem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na dláta a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes

Detaily
Kapsa na doklady
Kovový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek na zadní straně

Vyztužení
Zesílená kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Klasické pracovní kalhoty, které se neustále vyvíjejí
  • Kalhoty jsou navrženy tak, abyste byli při práci efektivní, a mají mnoho promyšlených prvků a chytrých řešení kapes
  • V exponovaných místech mají tři jehlové stehy - díky tomu jsou kalhoty tak odolné, že na švy můžeme poskytnout doživotní záruku
  • Kolenní kapsy jsou navíc vyztuženy materiálem CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku