Vestavný mikrometr s neotáčivým vřeteno 0-25 mm ocel, buben 85.5 mm ocel, 0.0005 mm ocel

Artiklové číslo: 153-301
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 153-301
EAN / GTIN 4946368023250
Číslo výrobce 153-301
L-číslo L40010 8662

Popis

Popis:

Vestavný měřicí šroub s neotáčivým vřetenem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Přesnost: 1 µm
Stupňování: 0,0005 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1 µm / ±0,5 µm
Stupnice: Bílý eloxovaný hliník
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku