Vestavný mikrometr s neotáčivým vřeteno 0-25 mm ocel, ráčna, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 153-202
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Vestavný mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 153-202
    EAN / GTIN 4946368023168
    Číslo výrobce 153-202
    L-číslo L40010 6762

    Popis

    Popis:

    Vestavný měřicí šroub s neotáčivým vřetenem.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 25
    Přesnost: ±3 µm
    Stupňování: 0,001 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
    Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
    Palcová/metrická: Metrická

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku