Provedení:
Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 300g/m²
Detaily
Boční poutko na kladivo
Kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s kapsou na pero, extra kapsou a kapsou na telefon
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měchem
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na dláta a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních kapes s měchem
Vyztužení
CORDURA®-vyztužená na exponovaných částech
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm
Praní
Průmyslová norma EN ISO 15797
Popis:
- Hi-Vis kalhoty s výztuhami CORDURA® na kolenou pro větší odolnost
- Tyto kalhoty mají správnou ochranu a zabudovanou funkčnost
- Pravidelnou kapsu s přídavnou kapsou
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1 ochranného oděvu s vysokou viditelností
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W