Pracovní kalhoty Craftsman Lightweight C60

Artiklové číslo: 152518459899C60
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekční velikost DE 60
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 152518459899C60
EAN / GTIN 7330509378250
Číslo výrobce 152518459899C60

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na tužku, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy s vlnovcem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na sekáče a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes

Detaily
Kapsa na doklady
Kovový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na pravítko, kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Kalhoty pro řemeslníky z lehkého, pohodlného a odolného materiálu
  • Dokonalé pro práci v teplém prostředí
  • Dobrá odolnost proti roztržení a rychleschnoucí provedení
  • Kalhoty 1525-craftsman poskytují vysokou funkčnost díky různým řešením kapes a odolnému materiálu, dobré padnutí a vynikající pohodlí

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku