Sada úhlových klíčů XL s kulovou hlavou v držáku 8 ks 2-10 mm

Artiklové číslo: 1523988
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1523988
EAN / GTIN 4010886815038
Číslo výrobce 1523988
L-číslo L60160 346

Popis

Popis:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem, extra dlouhé, s kulovým zakončením
Metrické
Zkosené pracovní konce usnadňují zasunutí do hlavy šroubu
Chromvanadová ocel 59CrV4, pochromovaná
Důkladně kalené a popouštěné, pro dlouhou životnost
Přerušená zrnitost oceli - plná pevnost, houževnatost a pružnost
V modrém plastovém pouzdře pro zasunutí (LDPE).

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: 59CrV4
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: ano
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku