Nástroj pro vkládání a vyjímání M10

Artiklové číslo: 1523201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Stahovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1523201
    EAN / GTIN 4017981317337
    Číslo výrobce 1523201
    L-číslo L60160 3449

    Popis

    Popis:

    Samočinné upínání při otáčení
    Pro rychlé a snadné šroubování a vyšroubování šroubů s čepem, expresek a závěsů
    S šestihranným nástrčným pohonem.

    Charakteristika:

    • Výstupní velikost Závěsné šrouby: M10
    • Celková šířka [mm]: 24 mm
    • Celková výška [mm]: 24 mm
    • Celková délka [mm]: 80 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku