Řemeslnické kalhoty se čtyřsměrným protažením C148

Artiklové číslo: 152216459956C148
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
Barva schwarz / rot
Konfekční velikost DE 148
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 152216459956C148
EAN / GTIN 7330509724156
Číslo výrobce 152216459956C148

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

Kapsy
Kapsa na noze s měchem, kapsa s klopou a kapsou na tužky, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz totožnosti
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a extra kapsou na zip
Vnější kapsa na ochranu kolen
Kapsy s vlnovcem, kapsa na pero a nůž. Víko se skrytým magnetickým knoflíkem

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
Široké poutko na zádech, Dvě poutka na bocích s knoflíkem na držák kladiva

Vrchní úprava
Dno nohavic s výztuhou CORDURA®, Spodní část nohavic se šňůrkou se zapínáním na druk

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích, kolena a spodní lem

Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Popis:

  • Kalhoty pro řemeslníky vyrobené z lehčí čtyřsměrně strečové tkaniny, která poskytuje maximální pohodlí
  • Kalhoty mají štíhlejší střih a přiléhavější vzhled a elastický pas poskytuje celodenní pohodlí
  • Kalhoty mají strečové kapsy CORDURA® na kolenou s otvorem ve spodní části, kapsy na pouzdra, z nichž jedna je na zip, měchové zadní kapsy, z nichž jedna je na zip, kapsu na pravítko a poutko na držák kladiva na obou stranách. Vložka ze síťoviny na zadní straně kolen zajišťuje zvýšenou ventilaci, což je velmi vítané při dlouhých a namáhavých pracovních dnech

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku