Řemeslnické Pirátské Pracovní kalhoty čtyřsměrně strečové černé/tmavě šedé C50

Artiklové číslo: 152116459998C50
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
Barva schwarz / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 50
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 152116459998C50
EAN / GTIN 7330509833698
Číslo výrobce 152116459998C50

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

Kapsy
Kolenní kapsa s vlnovcem, kapsa na klopu a pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkazku
Zadní kapsy s vlnovcem, zesílené
Zesílená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a extra kapsou na zip
Vnější kapsa na ochranu kolen, Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
Kapsy s vlnovcem, kapsa na pero a nůž. Víko se skrytým magnetickým knoflíkem

Detaily
Vyjímatelná kapsa na doklady
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
Široké poutko na zádech, Dvě poutka v bocích s knoflíkem pro držák kladiva

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích a kolenou

Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Popis:

  • Pirátské Pracovní kalhoty s laclem z mírně tenčího čtyřsměrně strečového materiálu, který poskytuje maximální pohodlí, a pro ještě pohodlnější pocit jsou v pase gumičky
  • Má kapsu na ochranu kolen ze strečového materiálu CORDURA® s otvorem ve spodní části, kapsy na hřebíky, z nichž jedna je na zip, zadní kapsy s měchem, kapsu na pravítko a poutko na držák kladiva na levé i pravé straně

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku