Vestavná mikrometrická hlavice s velkým bubínkem, 49 mm ocel 0-25 mm ocel, osa X

Artiklové číslo: 152-390
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 152-390
EAN / GTIN 4946368022949
Číslo výrobce 152-390
L-číslo L40010 431

Popis

Popis:

Vestavná mikrometrická hlavice pro pohyb x/y umožňuje snadné čtení naměřených hodnot a nabízí následující výhody: Montážní měřicí šrouby, které byly speciálně vyvinuty pro přesný přímý pohyb příčné dráhy v osách X a Y. Konec vřetena: Plochý typ a kalený nebo sférický s tvrdokovový hrot (více než HRA90), lapovaný povrch.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Přesnost: 2 µm
Hodnota odstupňování: 0,005 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: Bílý eloxovaný hliník
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku