Vestavný mikrometr, rychlý, 1 mm ocel/u 0-15 mm ocel

Artiklové číslo: 152-101
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 152-101
EAN / GTIN 4946368022789
Číslo výrobce 152-101
L-číslo L40010 1560

Popis

Popis:

Tento montážní měřicí šroub nabízí následující výhody: Montážní měřicí šroub s roztečí vřetena 1 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 15
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku