Brašny na nehty Flammschutz High Vis Yellow onesize

Artiklové číslo: 151615143300onesize
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
Barva high vis gelb
Druh produktu pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 151615143300onesize
EAN / GTIN 7330509569528
Číslo výrobce 151615143300onesize

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75% bavlna, 24% polyester, 1% antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350g/m²

Kapsy
Kapsy na hřebíky - třídílné a extra široké

Vhodný k
Kalhotám Blåkläders bez kapes na hřebíky, Opasek 4039

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu, K upevnění na opasek

Popis:

  • Kapsa na hřebíky odolná proti plameni, která se hodí pro modely 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869 a 1724
  • Použití s protipožárním pásem 4039

Rozsah dodávky:


Prodává se v párech

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku