Ohnivzdorná kapsa na hřebíky námořnická modrá onesize

Artiklové číslo: 151615128900onesize
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
Katalogové číslo 151615128900onesize
EAN / GTIN 7330509820780
Číslo výrobce 151615128900onesize

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický, ripstop, odolný proti plameni, antistatický, 260 g/m²

Kapsy
Kapsy na hřebíky - třídílné a extra široké

Vhodný k
Blåkläders kalhotám bez kapes na hřebíky, opasek 4039

Funkce
K upevnění na opasek

Popis:

  • Odnímatelné a nehořlavé kapsy na hřebíky z tenkého a pružného materiálu, nyní v kvalitě 1512
  • Pracovní kalhoty s laclem Blåkläder bez kapes na hřebíky v kvalitě 1512

Rozsah dodávky:


Prodává se v párech

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku