Vestavná mikrometrická hlavice, robustní, 8mm ocel vřeteno 0-2″

Artiklové číslo: 151-272
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Vestavný mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 151-272
    EAN / GTIN 4946368022505
    Číslo výrobce 151-272
    L-číslo L40010 7780

    Popis

    Popis:

    Tento instalační měřicí šroub ve střední standardní verzi vám nabízí. Následující výhody: Průměr vřetena 8 mm ocel. Velmi robustní konstrukce s rohatkou nebo bez ní.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 0,2
    Stupňování: 0,001″
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2,0E-4″.
    Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
    Inč/Metrický: Inč

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku