Vestavná mikrometrická hlavice, robustní, 8mm ocel vřeteno 0-1″, 0.0001″

Artiklové číslo: 151-238
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 151-238
EAN / GTIN 4946368022376
Číslo výrobce 151-238
L-číslo L40010 14778

Popis

Popis:

Tento instalační měřicí šroub ve střední standardní verzi vám nabízí. Následující výhody: Průměr vřetena 8 mm ocel. Velmi robustní konstrukce s rohatkou nebo bez ní.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 0,1
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Inč/Metrický: Inč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku