Sada vysokonapěťových nástrojů ∙ s ochrannou izolací 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 profil s drážkou, profil s křížovou drážkou PH, vnitřní profil TORX®, vnitřní profil s tisícihranem XZN, vnější profil Se

Artiklové číslo: 150/52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150/52
    EAN / GTIN 4000896247578
    Číslo výrobce 150/52
    L-číslo L60140 5721

    Popis

    Popis:

    • V kufru na kolečkách
    • Společný vývoj s předními výrobci automobilů a ve spolupráci s TÜV-Süd
    • Povrch: ochranná izolace
    • IEC 60900:2018
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Vnitřní profil TORX®, Vnitřní ozubený profil XZN, Trakční profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
    • Počet ks nářadí: 52

    Rozsah dodávky:

    • 196V-10/5
    • 196V-20/5
    • 200-1
    • 200-2
    • 200-3
    • 759N-2VDE
    • 810VDE-25
    • 810VDE-30
    • 810VDE-35
    • 810VDE-40
    • 810VDE-PH1
    • 810VDE-PH2
    • 810VDE-PH3
    • 810VDE-T20
    • 810VDE-T25
    • 810VDE-T30
    • 880KV-6
    • 880KV-7
    • 880KV-8
    • 880KV-9
    • 880KV-10
    • 880KV-11
    • 880KV-12
    • 880KV-13
    • 880KV-14
    • 880KV-16
    • 880KV-17
    • 880KV-18
    • 880KV-19
    • 880KV-20
    • 880KV-22
    • 8808LG-8KV
    • 8808LG-10KV
    • 8808LG-12KV
    • 8816KV
    • 8821KV-3
    • 8821KV-5
    • 1802VDE-22
    • 1804VDE-33
    • 1816VDE-22
    • 1841BVDE-33
    • 1850VDE-44
    • 2156VDE-2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku