Sada nářadí pro hybridní a elektrická vozidla

Artiklové číslo: 150/43
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150/43
EAN / GTIN 4000896173204
Číslo výrobce 150/43
L-číslo L60140 3562

Popis

Popis:

  • V kufru na kolečkách
Společný vývoj s předními výrobci automobilů a ve spolupráci s TÜV-SüdKufr s kolečky:
  • 4násobné teleskopické prodloužení 950 – 1150 mm
  • Nosnost: až 40 kg
  • Tahání nebo tlačení je možné
  • Pogumovaná uložená velká kolečka
  • Stabilní díky širokému rozvoru kol
  • Letu schopná, robustní skořepina kufru z odolného X-ABS
  • Dvojitý hliníkový rám
  • Odolné tabule na nářadí
  • Sada kromě toho obsahuje:
    • 5 koncových krytek ⌀ 10 mm a 20 mm
    • 2 výstražné štítky „Hybrid“, „Spínač Hybrid“
    • 500 m uzavírací pásku (šířka 50 mm)
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Rozměry / délka: 460 mm x 190 mm x 310 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 11 kg
  • Počet ks nářadí: 43

Rozsah dodávky:

  • 759N-2VDE
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 8808LG-8KV
  • 8808LG-10KV
  • 8808LG-12KV
  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku