Sada nástrojů ∙ izolovaná ∙ čtvercová 10 mm (3/8 palce) ∙ vnější šestihranný profil, vnější dvojitý šestihranný profil, plochý, křížový plochý PH ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Artiklové číslo: 150/27
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150/27
EAN / GTIN 4000896245550
Číslo výrobce 150/27
L-číslo L60140 5652

Popis

Popis:

Použití:
Univerzálně použitelné pro všechny práce u vysokovoltových systémů v oblasti řemesel ∙ průmyslu ∙ u elektrických a hybridních vozidel
  • V HAZET L-boxxu - všechno nářadí je po ruce
  • Vyrobeno podle aktuálních údajů uvedených v DIN – optimální ochrana a maximální bezpečnost díky stálé kontrole kvality nářadí
  • Vyhloubení k dovybavení 38″ momentovým klíčem ∙ s ochrannou izolací 5109KV (5 – 25 Nm)
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran, Profil vnější dvojitý šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH2
  • Rozměry / délka: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Počet ks nářadí: 27

Rozsah dodávky:

  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-19
  • 8816KV
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku