Sada Nástrčný klíčů 3/8″ 15- kusy Inside-Outside-TORX

Artiklové číslo: 1509942
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1509942
EAN / GTIN 4010886816561
Číslo výrobce 1509942
L-číslo L60160 3995

Popis

Popis:

Pro vnitřní a vnější šrouby TX
V plastové krabičce
Rozměry: 200 x 120 x 38 mm

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Celková šířka [mm]: 200 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková hloubka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku