Kuželový záhlubník tvar D 60° 31,5 mm

Artiklové číslo: 150860 31,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Morse kužel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 31,5 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 334
Stopka Morse kužel
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 10 mm
Celková délka L 118 mm
Morse kužel MK 2
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150860 31,5
EAN / GTIN 4045197087416
Číslo výrobce 150860 31,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Prostory pro třísky jsou až do velikosti 31,5 broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a neporušeného řezu, jako při odjehlování či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začisťování s hladkým chodem.
Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku