{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Válcová stopka h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 5 mm | |
Celková délka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150855 20 | |
EAN / GTIN | 4045197087379 | |
Číslo výrobce | 150855 20 |