{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 6,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,6 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Číslo výrobce | 150845 6,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kuželový záhlubník tvar C 60°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 6,3mm
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
619,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Celková délka L | 45 mm | 45 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | 60 stupeň |
⌀ stopky Ds | 5 mm | 5 mm |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,6 mm | 1,6 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |