Kuželový záhlubník tvar C 60° 6,3 mm

Artiklové číslo: 150840 6,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 6,3 mm
Povlak TiN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 334
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 1,6 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150840 6,3
EAN / GTIN 4045197087263
Číslo výrobce 150840 6,3

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
85
Hliník (krátké třísky)
N
40
Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a neporušeného řezu, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začisťování s hladkým chodem.
Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku