{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 10 mm | |
Povlak | TiN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,5 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150840 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087287 | |
Číslo výrobce | 150840 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kuželový záhlubník tvar C 60° 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
689 ks okamžitě k dodání
499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 10 mm | 10 mm |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Celková délka L | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | 90 stupeň |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,5 mm | 2,5 mm |