Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením, se 3 upínacími plochami 60° 25 mm

Artiklové číslo: 150817 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejný
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 334

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 25 mm
    Povlak TiAlN
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 60 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Rozteč břitů záhlubníku nestejný
    Počet břitů Z 3
    Norma DIN 334
    Stopka Stopka se třemi upínacími plochami s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 6,3 mm
    Celková délka L 71 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,25 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150817 25
    EAN / GTIN 4045197889515
    Číslo výrobce 150817 25

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    75
    Hliník (krátké třísky)
    N
    75
    Al > 10% Si
    N
    50
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    65
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    50
    Ocel < 900 N/mm
    P
    30
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    18
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    Ocel < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Přesný kuželový záhlubník 60° s nerovnoměrným dělením.
    Speciální geometrie s extrémně nerovnoměrným dělením a sladěnou preparací břitů. Radiálně podbroušené. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Nově vyvinutý, speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.
    Stopka se 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

    Výhoda:

    Velmi klidný chod po celou dobu zahlubování. Chod bez zadrhávání pro perfektní výsledky při optimální životnosti nástrojů.

    Použití:

    Precizní kuželové záhlubníky pro zhotovování přesných, kulatých 60° zahloubení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku