Rukojeť pro kuželový záhlubník se 3 upínacími plochami 8 mm

Artiklové číslo: 150408 8
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Délka rukojeti 112 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150408 8
EAN / GTIN 4062406124878
Číslo výrobce 150408 8

Popis

Provedení:

Pro upnutí přesného kuželového záhlubníku GARANT s nestejným dělením a 3 upínacími plochami na stopce. Do jedné rukojeti je možné nasadit různé velikosti záhlubníku vždy se stejným průměrem stopky.
Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku