{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 100 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 28 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Morse kužel MK | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 28 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150395 100 | |
EAN / GTIN | 4045197087003 | |
Číslo výrobce | 150395 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kuželový záhlubník 90° 100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 200 | 200 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel |
⌀ předvrtání | 28 | 28 |
Morse kužel MK | 4 | 4 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 |