{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 31 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,2 mm | |
Celková délka L | 112 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 4,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150390 31 | |
EAN / GTIN | 4045197086792 | |
Číslo výrobce | 150390 31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 31 mm
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
1 268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 31 | 31 | 31 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |