{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 31 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejný | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,2 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
⌀ předvrtání | 4,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150377 31 | |
EAN / GTIN | 4045197868046 | |
Číslo výrobce | 150377 31 |