Sada kuželových záhlubníků, dlouhé č. 150371 v kazetě 90°, Počet záhlubníků: 6

Artiklové číslo: 150373 6
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: Výrobní norma
  • Schaft: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet záhlubníků 6
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Schneidstoff HSS
Počet břitů Z 3
Norma Výrobní norma
Schaft Válcová stopka s h9
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150373 6
EAN / GTIN 4045197086228
Číslo výrobce 150373 6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Praktické pro montáž a výrobu.
Kuželový záhlubník 150371, s dlouhou stopkou.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Rozsah dodávky:

6dílná sada kuželových záhlubníků s kazetou.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku