{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 31 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,2 mm | |
Celková délka L | 190 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 4,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150372 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710789 | |
Číslo výrobce | 150372 31 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník, velmi dlouhý 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 31mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
5 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
723 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
7 722,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Celková délka L | 190 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
Norma | výrobní norma | DIN 335 C | Výrobní norma | DIN 335 C |
Tolerance stopky | h9 | h9 | h9 | h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS | TK |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |