{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 20,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M10 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150130 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700735 | |
Číslo výrobce | 150130 20,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 20,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
800 ks okamžitě k dodání
1519,00 CZK
938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 159 ks okamžitě k dodání
681,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
1 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 442 ks okamžitě k dodání
502,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 144 ks okamžitě k dodání
973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 137 ks okamžitě k dodání
1607,00 CZK
985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
310 ks okamžitě k dodání
767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
2 148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
2 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
905,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
840,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Stopka | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Válcová stopka s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Válcová stopka s h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,22 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,22 mm/ot. | 0,22 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |