Kuželový záhlubník jednobřitý 90° 25 mm

Artiklové číslo: 150050 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 1
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 25 mm
    Povlak bez povlaku
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Počet břitů Z 1
    Stopka Válcová stopka s h9
    Celková délka L 75 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150050 25
    EAN / GTIN 4045197085337
    Číslo výrobce 150050 25

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    33
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    28
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Axiálně-radiálně podbroušený plášť kužele pro plynulé odjehlování a zahlubování. Díky tomu má zahloubení vysokou kvalitu povrchu. Velký prostor na třísky pro velmi dobré odvádění třísek. Bezproblémové přebrušování plochého čela zubu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku