Kuželový záhlubník TK 100°, bez povlaku, Vnější ⌀ DC: 16,5mm

Artiklové číslo: 150025 16,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 100
  • Řezný materiál: TK
  • Počet břitů Z: 5
  • Norma: výrobní norma
  • Stopka: válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 16,5 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 100 stupeň
Řezný materiál TK
Počet břitů Z 5
Norma výrobní norma
Stopka válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 4,5 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v Inconel® 0,07 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150025 16,5
EAN / GTIN 4045197543059
Číslo výrobce 150025 16,5

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Snadné a plynulé zahlubování a odjehlování.
Velmi stabilní konstrukce s TK hlavou, pro nejvyšší namáhání. Speciálně pro obtížně obrobitelné materiály.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku