{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 120 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150020 16 | |
EAN / GTIN | 4045197301291 | |
Číslo výrobce | 150020 16 |