Craftsmen Kalhoty X1500 D124

Artiklové číslo: 150013709900D124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz
Konfekční velikost DE 124
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150013709900D124
EAN / GTIN 7330509421529
Číslo výrobce 150013709900D124

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370 g/m²

Kapsy
Velmi široká CORDURA® vyztužená kapsa na pravítko s kapsou na pero a držákem na nůž
Koleenní ochranné kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí, lze je zastrčit dovnitř kalhot
Kapsa na nohavicích s dvojitými kapsami na zip, kapsou na pero a vnitřní kapsou na telefon v síťovině. Stehenní kapsa na zip

Detaily
Propínací poklopec na knoflík
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem, Dvě poutka na bocích s knoflíkem na držák kladiva
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, Zesílený šev v rozkroku

Zpracování
Nastavitelný lem nohavic se stahovací šňůrkou a zesílením CORDURA®

Funkčnost
Předsazená kolena

Zesílení
Koleenní kapsy zesílené CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích, kolena a lem

Popis:

  • Funkce a design do nejmenšího detailu
  • Kalhoty mají praktické kapsy, držáky na nářadí a kapsy na kolenní chrániče vyztužené materiálem CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku