Nože MARTOR SECUMAX 150 MDP 150007 , 10 ks v kartonu

Artiklové číslo: 150007.12
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150007.12
    EAN / GTIN 4002632802409
    Číslo výrobce 150007.12
    L-číslo L60170 843

    Popis

    Popis:

    Třikrát vyšší stupeň. Kov detekovatelný.
    SECUMAX 150 MDP dokáže zvládnout několik výzev najednou. Nejvyšší zabezpečení: Skrytá čepel se příliš nepřibližuje vám ani vašemu zboží. Maximální všestrannost: To vám umožní řezat, škrábat a skóre bez potřeby druhého nože. Maximální přínos pro zákazníky: Zvláště pro citlivá odvětví je SECUNORM 150 MDP vyroben z plastu detekovatelného kovem – a proto jej lze kdykoli nalézt.
    • Základní materiál:
      Kovový detekovatelný plast
    • Kov detekovatelný
      v citlivých průmyslových odvětvích, jste na bezpečné straně s SECUMAX 150 MDP. Protože vaše detektory začnou pracovat, jakmile jednorázový řezací nástroj – nebo jeho části – neúmyslně vstoupí do výrobního procesu.
    • Nerezový kotouč
      SECUMAX 150 MDP má standardní nerezovou čepel – ideální, pokud ji používáte pravidelně v náročných podmínkách. Současně jej můžete kdykoliv vyčistit vodou.

    • Pokud má každý úchop sedět, potřebujete všestranné pomocníky – například SECUMAX 150 MDP. S ním můžete nejen snížit. Ale také lepící pásky a zbytky z hladkých povrchů.

    • Bezpečnostní nůž nepotřebuje ostrý hrot čepele. Čepel je chráněna tak bezpečně, že při otevírání obalu nemůže ohrozit vás ani vaše balené zboží.
    • Ergonomicky navržený
      jste pravák? Levák? Vlastně nezáleží. Protože SECUMAX 150 MDP se vždy hodí – i když máte na sobě rukavice. Velký povrch rukojeti je obzvláště příjemný jako bezpečné místo pro palec, prst a ruku.
    • Hlavní řezné materiály:
      Zábal, streč, smršťovací
      fólie Carton: Až 2vrstvá
      lepicí páska
      Bag materiál
      Film a papírové pásy

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
    • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hloubka řezu (shrnuto): 6, 2 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, Plsť, nálepka, štítek
    • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Hodnocení pásky: Ano
    • Základní materiál: Kovový detekovatelný plast
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ano
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
    • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ne
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako propagační předmět možné: Ano
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku