Čepele nástrčných klíčů 12 mm

Artiklové číslo: 150-10H 12mm
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150-10H 12mm
EAN / GTIN 4991644202881
Číslo výrobce 150-10H 12mm

Popis

Popis:

Délka: 17,4 mm
Rozměr D2: 10 mm
D1: 17,4 mm
Délka: 9 mm
Pohon: 10 mm
Vnější šestihran
Přítlak: 12 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku