Servisní pracovní kalhoty Denim Stretch C150

Artiklové číslo: 149711418999C150
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 150
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 149711418999C150
EAN / GTIN 7330509554715
Číslo výrobce 149711418999C150

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, džínovina, potahovaná, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Vnitřní kapsy
Kolenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
Dvě kapsy na nohavicích s klopami. Jedna s kapsou na pero a vnitřní síťovanou kapsou na telefon, druhá s kapsou na pero a nůž a otvorem na skládací pravidlo.

Detaily
Boční poutko na kladivo
Kovový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D-kroužek

Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

Funkčnost
Přední ohnutá kolena
Dvoucestný streč, Strečový panel na kolenní kapse a lýtku

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch

Popis:

  • Džínově elastické služební kalhoty s džínovou konstrukcí
  • Pro optimální přizpůsobení a pohodlí mají kalhoty také strečové panely na stehnech a kolenní kapsy s horním zapínáním z materiálu CORDURA®-stretch
  • Důkladně vybrané detaily, jako jsou diskrétní reflexní detaily a kapsa na mobil ze síťoviny
  • Nedoporučuje se pro průmyslové profese

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku