Služební kalhoty + streč + kapsy na nehty C56

Artiklové číslo: 149613304599C56
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
Barva olivgrün / schwarz
Konfekční velikost DE 56
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 149613304599C56
EAN / GTIN 7330509547823
Číslo výrobce 149613304599C56

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Koleenní kapsy
Vnitřní kapsy
Koleenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
Kapsa na nohu s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny
Kapsa na pravítko s držákem na digitální měřítko, kapsa na nůž a pero

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
D-kroužek
Skryté knoflíky

Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

Funkčnost
Předsunutá kolena
Napínací panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené CORDUROU®-stretchem, kapsy na hřebíky vyztužené CORDUROU®

Popis:

  • Funkční služební kalhoty z ripstopu s kapsami na hřebíky vyztuženými materiálem CORDURA®
  • Pro optimální střih a pohodlí mají kalhoty strečové panely na lýtkách a vnitřní straně stehen
  • Vrchní kapsa na kolena z materiálu CORDURA®-stretch
  • Důkladně vybrané detaily, jako jsou diskrétní reflexní prvky, kapsa na mobil v síťovině, kapsa na pravítko s držákem na digitální třmen a praktická kapsa na nůž činí kalhoty vhodnými pro řemeslníky
  • Nedoporučujeme pro těžké řemeslníky

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku