Služební kalhoty + streč + kapsy na nehty C152

Artiklové číslo: 149613304599C152
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
    Barva olivgrün / schwarz
    Konfekční velikost DE 152
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 149613304599C152
    EAN / GTIN 7330509547731
    Číslo výrobce 149613304599C152

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy
    Koleenní kapsy
    Vnitřní kapsy
    Koleenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
    Kapsa na nohu s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny
    Kapsa na pravítko s držákem na digitální měřítko, kapsa na nůž a pero

    Detaily
    Boční poutko na kladivo
    Plastový poklopec na zip
    D-kroužek
    Skryté knoflíky

    Zpracování
    Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

    Funkčnost
    Předsunutá kolena
    Napínací panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse

    Reflex
    Reflexní detaily

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené CORDUROU®-stretchem, kapsy na hřebíky vyztužené CORDUROU®

    Popis:

    • Funkční služební kalhoty z ripstopu s kapsami na hřebíky vyztuženými materiálem CORDURA®
    • Pro optimální střih a pohodlí mají kalhoty strečové panely na lýtkách a vnitřní straně stehen
    • Vrchní kapsa na kolena z materiálu CORDURA®-stretch
    • Důkladně vybrané detaily, jako jsou diskrétní reflexní prvky, kapsa na mobil v síťovině, kapsa na pravítko s držákem na digitální třmen a praktická kapsa na nůž činí kalhoty vhodnými pro řemeslníky
    • Nedoporučujeme pro těžké řemeslníky

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku