Černý hák bez svorky

Artiklové číslo: 1495607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1495607
EAN / GTIN 4036976113143
Číslo výrobce 1495607
L-číslo L60160 5915

Popis

Popis:

Malá černá
1 úzká háčková patka pro použití ve zvláště úzkých oblastech
* S = náhradní háčková patka pro ″DER SLIM″
** XS = náhradní háčková patka pro ″DER FILIGRANE″.

Charakteristika:

  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
  • Celková hloubka patky háku [mm]: 14,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku