Servisní pracovní kalhoty strečové C156

Artiklové číslo: 149513309998C156
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
Barva schwarz / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 156
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 149513309998C156
EAN / GTIN 7330509555460
Číslo výrobce 149513309998C156

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kolenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Vnitřní i vnější strečový materiál pro lepší ergonomické přizpůsobení
Kožní kapsa s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
D-kroužek
Skryté knoflíky

Vrchní úprava
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

Funkčnost
Předsazená kolena
Strečové panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch

Popis:

  • Odolné a funkční služební kalhoty z ripstopu
  • Pro optimální přizpůsobení a pohodlí mají kalhoty strečové panely na lýtkách a vnitřní straně stehen a také kolenní kapsy s horním zapínáním z materiálu CORDURA®-stretch
  • Díky pečlivě vybraným detailům, jako jsou diskrétní reflexní detaily, pojízdná kapsa ze síťoviny, kapsa na pravítko a praktické pouzdro na nůž, jsou kalhoty vhodné pro řemeslníky
  • Nedoporučuje se pro průmyslové obory

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku