Servisní pracovní kalhoty strečové C148

Artiklové číslo: 149513309699C148
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
    Barva mittelgrau / schwarz
    Konfekční velikost DE 148
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 149513309699C148
    EAN / GTIN 7330509690024
    Číslo výrobce 149513309699C148

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Vnitřní kapsy
    Kolenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Vnitřní i vnější strečový materiál pro lepší ergonomické přizpůsobení
    Kožní kapsa s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny

    Detaily
    Boční poutko na kladivo
    Plastový poklopec na zip
    D-kroužek
    Skryté knoflíky

    Vrchní úprava
    Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

    Funkčnost
    Předsazená kolena
    Strečové panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse

    Reflex
    Reflexní detaily

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch

    Popis:

    • Odolné a funkční služební kalhoty z ripstopu
    • Pro optimální přizpůsobení a pohodlí mají kalhoty strečové panely na lýtkách a vnitřní straně stehen a také kolenní kapsy s horním zapínáním z materiálu CORDURA®-stretch
    • Díky pečlivě vybraným detailům, jako jsou diskrétní reflexní detaily, pojízdná kapsa ze síťoviny, kapsa na pravítko a praktické pouzdro na nůž, jsou kalhoty vhodné pro řemeslníky
    • Nedoporučuje se pro průmyslové obory

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku