Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák nástrojů s ráčnou dlouhý 250 mm

Artiklové číslo: 149000 250

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál celoocelový
□ rozsahu upnutí 2,6 mm - 5,5 mm
Pro ruční závitník DIN 352 M3 − M10
Náhradní čelisti č. 148710 vel. 85
Celková délka 250 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 149000 250
Číslo výrobce 149000 250

Popis

Provedení:

S dvoučelisťovým sklíčidlem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s rýhami na obou koncích pro aretaci aretační kuličky. Chromovaný držák. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. Celoocelové provedení pro vysoké zatížení krouticím momentem. Upínač nástrojů s přesnou obvodovou házivostí a úzkými tolerancemi. Upínací čelisti frézované a indukčně kalené pro vysokou tuhost a optimální tvrdost povrchu.

Použití:

Vhodný pro řezání závitů v hluboko položených, obtížně přístupných místech.

Poznámka:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku