Upínací trn s ráčnou 117 mm

Artiklové číslo: 148701 117
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál celoocelový
□ rozsahu upnutí 8,5 mm - 12,5 mm
Pro ruční závitník DIN 352 M13 − M20
Náhradní čelisti č. 148712 vel. 117
Celková délka 110 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148701 117
EAN / GTIN 4062406754655
Číslo výrobce 148701 117

Popis

Provedení:

S dvoučelisťovým upínacím pouzdrem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s drážkami uprostřed a na obou koncích, aby došlo k zapadnutí aretační kuličky. Držák s pláštěm z ušlechtilé oceli. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. Celoocelové provedení pro vysoké zatížení točivým momentem. Upínací čelisti frézované a kalené pro vysokou houževnatost a optimální tvrdost povrchu.
Těžké provedení pro závitníky do M20.
Se šestihranem na straně hlavy s rozměrem klíče 22 mm.

Použití:

Vhodný pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

Poznámka:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku