{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 5,5 mm - 16 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M9 − M27 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Celková délka | 470 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197814906 | |
Číslo výrobce | 148150 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vratidlo, nastavitelné zesílené 4
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1408,00 CZK
1 141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
1 689,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 470 | 480 | 480 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Pro ruční závitník DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |