Vestavná mikrometrická hlavice s upínací maticí 0-13 mm ocel, upevňovací matice, upnutí vřetena, obrácený odečet

Artiklové číslo: 148-864
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Vestavný mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 148-864
    EAN / GTIN 4946368021652
    Číslo výrobce 148-864
    L-číslo L40010 3742

    Popis

    Popis:

    Instalační měřicí šroub v malé verzi nabízí následující výhody: Nulová poloha nastavitelná v libovolné poloze.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 13
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
    Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
    Palcová/metrická: Metrická

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku