Vestavná mikrometrická hlavice s upínací maticí 0-13 mm ocel, upnutí vřetena, sférické vřeteno

Artiklové číslo: 148-856
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-856
EAN / GTIN 4946368385914
Číslo výrobce 148-856
L-číslo L40010 11661

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub v malé verzi nabízí následující výhody: Nulová poloha nastavitelná v libovolné poloze.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 13
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku